ゲーミングマウス 有線 USB 6ボタン DPI7200対応 RGBバックライト

ゲーミングマウス 有線 USB 6ボタン DPI7200対応 RGBバックライト - オーム電機ゲーミングマウス 有線 USB 6ボタン DPI7200対応 RGBバックライト - オーム電機ゲーミングマウス 有線 USB 6ボタン DPI7200対応 RGBバックライト - オーム電機ゲーミングマウス 有線 USB 6ボタン DPI7200対応 RGBバックライト - オーム電機ゲーミングマウス 有線 USB 6ボタン DPI7200対応 RGBバックライト - オーム電機

有線接続 USB Type-A
ボタン数 6
DPI(分解能)800/1600/2400/3200/4800/7200
RGBバックライト

仕様●最大トラッキング速度:60 IPS●最大ポーリングレート:125Hz●最大加速度:20G付属品保証書付取扱説明書外形寸法(mm)(約)幅65×高さ41×奥行127ケーブル長(m)約1.5本体質量(g)約110コネクタ形状USB Type-A分解能(dpi)800/1600/2400/3200/4800/7200dpi 切替式動作環境【対応機種】USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ【対応OS】Windows10/11、Mac OSX(10.12以降)、Chrome OS保管温湿度範囲ー10℃~55℃/~85%RH ※ただし結露なきこと動作温湿度範囲5℃~40℃/~85%RH ※ただし結露なきことボタン数6内容量1個
取扱説明書:(1.38MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64178120PC-SMREX202-K
1,480
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする