有線接続 USBType-A
ボタン数 9
DPI(分解能)800/1200/2400/4800/7200/12400
RGBバックライト
Fireボタン付き
PixArt PAW3327 センサー
仕様●最大トラッキング速度:220 IPS●最大ポーリングレート:1000Hz●最大加速度:30G付属品保証書付取扱説明書外形寸法(mm)(約)幅65×高さ41×奥行126ケーブル長(m)約1.8本体質量(g)約120コネクタ形状USB Type-A分解能(dpi)800/1200/2400/4800/7200/12400dpi 切替式センサーPixArt PAW3327動作環境【対応機種】USBポートを搭載したWindowsパソコン【対応OS】Windows10/11保管温湿度範囲ー10℃~60℃/~85%RH ※ただし結露なきこと動作温湿度範囲0℃~50℃/~85%RH ※ただし結露なきことボタン数9内容量1個