曜日別特売

発煙ガードUSB付タップ 3個口

発煙ガードUSB付タップ 3個口 - オーム電機発煙ガードUSB付タップ 3個口 - オーム電機発煙ガードUSB付タップ 3個口 - オーム電機発煙ガードUSB付タップ 3個口 - オーム電機発煙ガードUSB付タップ 3個口 - オーム電機発煙ガードUSB付タップ 3個口 - オーム電機

特許技術で異常過熱を検知、通電を遮断
USB Type-A、USB Type-C 各1ポート
USB Type-Cは超急速充電(PD25W)対応
ACコンセント3個口、合計出力1400Wまで
通電表示LED付き
PSE届出事業者:株式会社オーム電機

質量(g)90コンセント個数3個口寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×89×42定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3A【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A 9V/2.77A 12V/2.08A【Type-C(PD25W)単独使用時】DC5V/3A 9V/2.77A 12V/2.08A【AC出力】合計1400Wまで出力端子USB Type-A×1、Type-C×1定格入力AC100V 50VA 50/60Hz内容量1個
注意
※ 別途対応したUSBケーブルが必要です。
※ 接続する機器によっては急速充電できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64178086HS-A3U1C1H-W
1,980
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする