パワフル消臭ストロング トイレ用洗剤
【トイレ用洗剤】悪臭ガードハーモセント技術の効果で、尿臭・便臭をしっかり消臭。尿臭ブロッカー配合。さわやかで心地よいハーバルグリーンの香り。便器内から便座・床まで、2度拭きなしで安心して使える中性タイプ。ポータブルトイレにも使えます。便器内の便の付着防止や、除菌※・ウイルス除去※*も。トイレマジックリン共同開発。※すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。*エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。
- 用途
- 【便器内】
<おそうじに>スプレーし、軽くブラシ等でこすり、水で流す。
<消臭や便の付着防止に>用便前や、用便後流した後、便器内にスプレーする。
使用量の目安:約3回噴射(3mL)
<除菌※1・ウイルス除去※2に>直接スプレーし、5分おいて、水で流す。
使用量の目安:約9回噴射(9mL)
【便座・床等】
<尿ハネ汚れの拭きそうじに>トイレットペーパーにスプレーして拭き取る。※3
<除菌※1・ウイルス除去※2に>トイレットペーパーにスプレーして拭き取る。※3
<便汚れの拭きそうじに>汚れに直接スプレーし、乾いた布で拭き取る。
使用量の目安:1回噴射(1mL)で約60cm四方拭き取り
※1 すべての菌を除菌するわけではありません。
※2 すべてのウイルスを除去するわけではありません。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。
※3 液が多い場合や、広い面を強い力で拭くとペーパーがやぶれることがあります。
★浄化槽式トイレやポータブルトイレ(木製や柔らかいタイプの便座を除く)、温水洗浄便座にも使えます。
★壁付けタイプの専用ディスペンサー(別売)をご使用の際は、専用ディスペンサーの取扱説明書をよくお読みください
- 使用の目安
- 1回噴射(1mL)で約60cm四方拭き取り
- 香り
- ハーバルグリーンの香り
- 内容量
- 1本(400mL)
注意
※〔使用上の注意〕※空中にスプレーしない。
※液の残量が少ないとき、直立・直倒立以外の角度では出にくくなることがある。
※用途外に使わない。
※効果が落ちるので、他の薬剤・洗浄剤とは混ぜない。
※温水洗浄ノズル・温風出口・スイッチには、雑巾等にスプレーして拭き取る。
※白木等水がしみ込む材質や、ワックスの塗装面、大理石には使用しない。
※荒れ性の方や長時間使用する場合は炊事用手袋を使う。
※子供の手の届く所に置かない。
※認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。
※必ず「止」で保管する。
※「止」にしたままスプレーしない。
※〔応急処置〕
※目に入った時は、こすらずすぐ流水で充分洗い流す。
※飲み込んだ時は、吐かずに口をすすぎ、水を飲むなどの処置をする。
※気分が悪くなった時は、使用を中止する。
※皮ふについた時は、水で洗い流す。
※受診時は本品またはSDSを持参する。
紙おむつ・排泄関連 の新着商品
カテゴリ






























