4901301451286 パワフル消臭ストロング トイレ用洗剤 花王 64182679

4901301451286 パワフル消臭ストロング トイレ用洗剤 花王 64182679
4901301451286 パワフル消臭ストロング トイレ用洗剤 花王 64182679
4901301451286 パワフル消臭ストロング トイレ用洗剤 花王 64182679
4901301451286 パワフル消臭ストロング トイレ用洗剤 花王 64182679
4901301451286 パワフル消臭ストロング トイレ用洗剤 花王 64182679
4901301451286 パワフル消臭ストロング トイレ用洗剤 花王 64182679
4901301451286 パワフル消臭ストロング トイレ用洗剤 花王 64182679
4901301451286 パワフル消臭ストロング トイレ用洗剤 花王 64182679

パワフル消臭ストロング トイレ用洗剤

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本(400mL)
注文コード
64182679
品番
4901301451286
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
¥549

【トイレ用洗剤】悪臭ガードハーモセント技術の効果で、尿臭・便臭をしっかり消臭。尿臭ブロッカー配合。さわやかで心地よいハーバルグリーンの香り。便器内から便座・床まで、2度拭きなしで安心して使える中性タイプ。ポータブルトイレにも使えます。便器内の便の付着防止や、除菌※・ウイルス除去※*も。トイレマジックリン共同開発。※すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。*エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。

用途
【便器内】
<おそうじに>スプレーし、軽くブラシ等でこすり、水で流す。
<消臭や便の付着防止に>用便前や、用便後流した後、便器内にスプレーする。
使用量の目安:約3回噴射(3mL)
<除菌※1・ウイルス除去※2に>直接スプレーし、5分おいて、水で流す。
使用量の目安:約9回噴射(9mL)
【便座・床等】
<尿ハネ汚れの拭きそうじに>トイレットペーパーにスプレーして拭き取る。※3
<除菌※1・ウイルス除去※2に>トイレットペーパーにスプレーして拭き取る。※3
<便汚れの拭きそうじに>汚れに直接スプレーし、乾いた布で拭き取る。
使用量の目安:1回噴射(1mL)で約60cm四方拭き取り
※1 すべての菌を除菌するわけではありません。
※2 すべてのウイルスを除去するわけではありません。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。
※3 液が多い場合や、広い面を強い力で拭くとペーパーがやぶれることがあります。
★浄化槽式トイレやポータブルトイレ(木製や柔らかいタイプの便座を除く)、温水洗浄便座にも使えます。
★壁付けタイプの専用ディスペンサー(別売)をご使用の際は、専用ディスペンサーの取扱説明書をよくお読みください
使用の目安
1回噴射(1mL)で約60cm四方拭き取り
香り
ハーバルグリーンの香り
注意
※〔使用上の注意〕
※空中にスプレーしない。
※液の残量が少ないとき、直立・直倒立以外の角度では出にくくなることがある。
※用途外に使わない。
※効果が落ちるので、他の薬剤・洗浄剤とは混ぜない。
※温水洗浄ノズル・温風出口・スイッチには、雑巾等にスプレーして拭き取る。
※白木等水がしみ込む材質や、ワックスの塗装面、大理石には使用しない。
※荒れ性の方や長時間使用する場合は炊事用手袋を使う。
※子供の手の届く所に置かない。
※認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。
※必ず「止」で保管する。
※「止」にしたままスプレーしない。
※〔応急処置〕
※目に入った時は、こすらずすぐ流水で充分洗い流す。
※飲み込んだ時は、吐かずに口をすすぎ、水を飲むなどの処置をする。
※気分が悪くなった時は、使用を中止する。
※皮ふについた時は、水で洗い流す。
※受診時は本品またはSDSを持参する。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする