曜日別特売

パワフル消臭ストロング 衣料・空間用消臭剤

パワフル消臭ストロング 衣料・空間用消臭剤 - 花王パワフル消臭ストロング 衣料・空間用消臭剤 - 花王パワフル消臭ストロング 衣料・空間用消臭剤 - 花王パワフル消臭ストロング 衣料・空間用消臭剤 - 花王パワフル消臭ストロング 衣料・空間用消臭剤 - 花王パワフル消臭ストロング 衣料・空間用消臭剤 - 花王パワフル消臭ストロング 衣料・空間用消臭剤 - 花王パワフル消臭ストロング 衣料・空間用消臭剤 - 花王

【衣料・空間用消臭剤】悪臭ガードハーモセント技術の効果で、尿臭・便臭をしっかり消臭。尿臭ブロッカー配合。洗いにくいふとんや枕などを手軽にケア。トイレ使用後やおむつ交換時など、ニオイが気になる空間にも。さわやかで心地よいハーバルグリーンの香り。布製品の除菌※・ウイルス除去※*も。リセッシュ除菌EX共同開発。※すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。布上での効果。*エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。

用途
衣類・布製品や空間に漂うニオイ(尿臭、便臭など)の消臭に。
布製品の除菌・ウイルス除去に(すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。布上での効果。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証)。
小さなお子さまやペットのいる場所でも。
使用方法
<衣類・布製品>
対象物から20~30cm離し、全体が軽く湿る程度にスプレーする。スプレー後はよく乾かす。
<空間>
6畳の部屋に4~5回を目安に、壁や天井から50cm以上離してスプレーする。
香り
ハーバルグリーンの香り
不適合
革、毛皮、人工皮革、和装品。※絹・レーヨンなど水に弱いせんい、ビーズ、刺しゅう部分、色落ち・シミの心配のあるもの、水洗い不可の表示があるもの、防水加工してあるものは、あらかじめ目立たない所で試す。
内容量
1本(370mL)
注意
※〔使用上の注意〕
※用途外に使わない。
※子供の手の届く所に置かない。
※認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。
※吸入したり目に入らないように注意する。
※狭い空間で使用する時は、換気して使用する。
※人に向けてスプレーしない。
※顔や肌、髪の毛、ペットなどの生き物に直接スプレーしない。
※衣類に使用する場合は脱いでから使用する。
※寝具などに使用する場合は人が居ない時に使用する。
※フローリング、ビニール床、電気製品、白木や桐の家具、精密機器、照明器具などにかからないように注意する。ついた場合はすぐに拭き取る。すべり易くなったり、シミの原因になる。
※直射日光の当たる場所や温度差の激しい場所(電気製品の上や、自動車内の日光の当たる場所、エアコンの吹き出し口など)での保管は避ける。
※他の洗剤などと混ぜない。
※〔応急処置〕
※目に入った時は、こすらずすぐ流水で充分洗い流す。異常が残る場合は、眼科医の診断を受ける。
※飲み込んだ時は、吐かずに口をすすぎ、水を飲むなどの処置をする。
※気分が悪くなった時は、使用を中止する。
※皮ふについた時は、水で洗い流す。
※受診時は本品またはSDSを持参する。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641826974901301451293
オープン
¥699
¥769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする