曜日別特売
4901301451293 パワフル消臭ストロング 衣料・空間用消臭剤 花王 64182697

4901301451293 パワフル消臭ストロング 衣料・空間用消臭剤 花王 64182697
4901301451293 パワフル消臭ストロング 衣料・空間用消臭剤 花王 64182697
4901301451293 パワフル消臭ストロング 衣料・空間用消臭剤 花王 64182697
4901301451293 パワフル消臭ストロング 衣料・空間用消臭剤 花王 64182697
4901301451293 パワフル消臭ストロング 衣料・空間用消臭剤 花王 64182697
4901301451293 パワフル消臭ストロング 衣料・空間用消臭剤 花王 64182697
4901301451293 パワフル消臭ストロング 衣料・空間用消臭剤 花王 64182697
4901301451293 パワフル消臭ストロング 衣料・空間用消臭剤 花王 64182697
4901301451293 パワフル消臭ストロング 衣料・空間用消臭剤 花王 64182697

パワフル消臭ストロング 衣料・空間用消臭剤

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本(370mL)
注文コード
64182697
品番
4901301451293
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

【衣料・空間用消臭剤】悪臭ガードハーモセント技術の効果で、尿臭・便臭をしっかり消臭。尿臭ブロッカー配合。洗いにくいふとんや枕などを手軽にケア。トイレ使用後やおむつ交換時など、ニオイが気になる空間にも。さわやかで心地よいハーバルグリーンの香り。布製品の除菌※・ウイルス除去※*も。リセッシュ除菌EX共同開発。※すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。布上での効果。*エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。

用途
衣類・布製品や空間に漂うニオイ(尿臭、便臭など)の消臭に。
布製品の除菌・ウイルス除去に(すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。布上での効果。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証)。
小さなお子さまやペットのいる場所でも。
使用方法
<衣類・布製品>
対象物から20~30cm離し、全体が軽く湿る程度にスプレーする。スプレー後はよく乾かす。
<空間>
6畳の部屋に4~5回を目安に、壁や天井から50cm以上離してスプレーする。
香り
ハーバルグリーンの香り
不適合
革、毛皮、人工皮革、和装品。※絹・レーヨンなど水に弱いせんい、ビーズ、刺しゅう部分、色落ち・シミの心配のあるもの、水洗い不可の表示があるもの、防水加工してあるものは、あらかじめ目立たない所で試す。
注意
※〔使用上の注意〕
※用途外に使わない。
※子供の手の届く所に置かない。
※認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。
※吸入したり目に入らないように注意する。
※狭い空間で使用する時は、換気して使用する。
※人に向けてスプレーしない。
※顔や肌、髪の毛、ペットなどの生き物に直接スプレーしない。
※衣類に使用する場合は脱いでから使用する。
※寝具などに使用する場合は人が居ない時に使用する。
※フローリング、ビニール床、電気製品、白木や桐の家具、精密機器、照明器具などにかからないように注意する。ついた場合はすぐに拭き取る。すべり易くなったり、シミの原因になる。
※直射日光の当たる場所や温度差の激しい場所(電気製品の上や、自動車内の日光の当たる場所、エアコンの吹き出し口など)での保管は避ける。
※他の洗剤などと混ぜない。
※〔応急処置〕
※目に入った時は、こすらずすぐ流水で充分洗い流す。異常が残る場合は、眼科医の診断を受ける。
※飲み込んだ時は、吐かずに口をすすぎ、水を飲むなどの処置をする。
※気分が悪くなった時は、使用を中止する。
※皮ふについた時は、水で洗い流す。
※受診時は本品またはSDSを持参する。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする