曜日別特売

チャンピオン リカバリーウェア LONG PANTS ロングパンツ 血行促進 疲労軽減 一般医療機器 リラックスフィット 吸汗速乾 抗菌防臭 Champion

チャンピオン リカバリーウェア LONG PANTS ロングパンツ 血行促進 疲労軽減 一般医療機器 リラックスフィット 吸汗速乾 抗菌防臭 Champion - チャンピオンチャンピオン リカバリーウェア LONG PANTS ロングパンツ 血行促進 疲労軽減 一般医療機器 リラックスフィット 吸汗速乾 抗菌防臭 Champion - チャンピオンチャンピオン リカバリーウェア LONG PANTS ロングパンツ 血行促進 疲労軽減 一般医療機器 リラックスフィット 吸汗速乾 抗菌防臭 Champion - チャンピオンチャンピオン リカバリーウェア LONG PANTS ロングパンツ 血行促進 疲労軽減 一般医療機器 リラックスフィット 吸汗速乾 抗菌防臭 Champion - チャンピオンチャンピオン リカバリーウェア LONG PANTS ロングパンツ 血行促進 疲労軽減 一般医療機器 リラックスフィット 吸汗速乾 抗菌防臭 Champion - チャンピオンチャンピオン リカバリーウェア LONG PANTS ロングパンツ 血行促進 疲労軽減 一般医療機器 リラックスフィット 吸汗速乾 抗菌防臭 Champion - チャンピオンチャンピオン リカバリーウェア LONG PANTS ロングパンツ 血行促進 疲労軽減 一般医療機器 リラックスフィット 吸汗速乾 抗菌防臭 Champion - チャンピオンチャンピオン リカバリーウェア LONG PANTS ロングパンツ 血行促進 疲労軽減 一般医療機器 リラックスフィット 吸汗速乾 抗菌防臭 Champion - チャンピオン

身体から放出されるエネルギーを特殊機能繊維が吸収し、そのエネルギーを熱に変換して再放射することで血行促進を促すロングパンツです。血行促進、疲労軽減、筋肉のハリ・コリの緩和、筋肉の疲れの軽減が期待ができるリカバリーウェアとして一般医療機器届出をしたアイテムです。ウエストからももにかけてゆったりとしたリラックスシルエット、ウエストはよりフィット感を得られるゴム入り仕様で、吸汗速乾、抗菌防臭機能も備えています。肌あたりを軽減する三本針ステッチを採用。左裾にChampion(チャンピオン)ロゴを身生地と同色のラバープリントで入れています。同素材のショートスリーブTシャツ(C3-CS390)、ロングスリーブTシャツ(C3-CS492)も展開しているので、セットアップでの着用もオススメです。

機能一般医療機器、吸汗速乾、抗菌防臭素材ポリエステル95%、ポリウレタン5%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10360000051性別メンズ医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64177551C3CS290ブラックS
10,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
64177560C3CS290ブラックM
10,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
64177569C3CS290ブラックL
10,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
64177578C3CS290ネイビーS
10,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
64177587C3CS290ネイビーM
10,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
64177596C3CS290ネイビーL
10,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
64177605C3CS290オリーブS
10,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
64177621C3CS290オリーブM
10,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
64177630C3CS290オリーブL
10,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
64177639C3CS290サンドベージュS
10,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
64177648C3CS290サンドベージュM
10,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
64177657C3CS290サンドベージュL
10,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする