曜日別特売

チャンピオン リカバリーウェア LONG SLEEVE T-SHIRT Tシャツ 血行促進 疲労軽減 一般医療機器 リラックスフィット 吸汗速乾 抗菌防臭 Champion

チャンピオン リカバリーウェア LONG SLEEVE T-SHIRT Tシャツ 血行促進 疲労軽減 一般医療機器 リラックスフィット 吸汗速乾 抗菌防臭 Champion - チャンピオンチャンピオン リカバリーウェア LONG SLEEVE T-SHIRT Tシャツ 血行促進 疲労軽減 一般医療機器 リラックスフィット 吸汗速乾 抗菌防臭 Champion - チャンピオンチャンピオン リカバリーウェア LONG SLEEVE T-SHIRT Tシャツ 血行促進 疲労軽減 一般医療機器 リラックスフィット 吸汗速乾 抗菌防臭 Champion - チャンピオンチャンピオン リカバリーウェア LONG SLEEVE T-SHIRT Tシャツ 血行促進 疲労軽減 一般医療機器 リラックスフィット 吸汗速乾 抗菌防臭 Champion - チャンピオンチャンピオン リカバリーウェア LONG SLEEVE T-SHIRT Tシャツ 血行促進 疲労軽減 一般医療機器 リラックスフィット 吸汗速乾 抗菌防臭 Champion - チャンピオンチャンピオン リカバリーウェア LONG SLEEVE T-SHIRT Tシャツ 血行促進 疲労軽減 一般医療機器 リラックスフィット 吸汗速乾 抗菌防臭 Champion - チャンピオンチャンピオン リカバリーウェア LONG SLEEVE T-SHIRT Tシャツ 血行促進 疲労軽減 一般医療機器 リラックスフィット 吸汗速乾 抗菌防臭 Champion - チャンピオンチャンピオン リカバリーウェア LONG SLEEVE T-SHIRT Tシャツ 血行促進 疲労軽減 一般医療機器 リラックスフィット 吸汗速乾 抗菌防臭 Champion - チャンピオン

身体から放出されるエネルギーを特殊機能繊維が吸収し、そのエネルギーを熱に変換して再放射することで血行促進を促すロングスリーブTシャツです。血行促進、疲労軽減、筋肉のハリ・コリの緩和、筋肉の疲れの軽減が期待ができるリカバリーウェアとして、一般医療機器届出をしたアイテムです。ゆったりしたリラックスシルエットで、吸汗速乾、抗菌防臭機能も備えています。スポーツ後、あるいは仕事の後など疲労した体を次のパフォーマンスに向けて整えたり、睡眠時はもちろん、前身ごろ、両脇パーツ、後ろ見ごろで体を包み込み、肌あたりを軽減する三本針ステッチなどで、スリープウエアにはない設計やデザインで外出も可能なデザインです。左裾にChampion(チャンピオン)ロゴを身生地と同色のラバープリントで入れています。同素材のショーツ(C3-CS590)、ロングパンツ(C3-CS292)も展開しているので、セットアップでの着用もオススメです。

機能一般医療機器、吸汗速乾、抗菌防臭素材ポリエステル95%、ポリウレタン5%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10360000051性別メンズ医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64177727C3CS490ブラックS
10,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
64177736C3CS490ブラックM
10,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
64177745C3CS490ブラックL
10,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
64177761C3CS490ネイビーS
10,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
64177770C3CS490ネイビーM
10,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
64177779C3CS490ネイビーL
10,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
64177788C3CS490オリーブS
10,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
64177806C3CS490オリーブL
10,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
64177815C3CS490サンドベージュS
10,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
64177831C3CS490サンドベージュM
10,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
64177840C3CS490サンドベージュL
10,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
64177797C3CS490オリーブM
10,900
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする