ARCHI series スポットライト アパレルホワイトe 無線調光タイプ

ARCHI series スポットライト アパレルホワイトe 無線調光タイプ - ENDO(遠藤照明)ARCHI series スポットライト アパレルホワイトe 無線調光タイプ - ENDO(遠藤照明)ARCHI series スポットライト アパレルホワイトe 無線調光タイプ - ENDO(遠藤照明)

多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト
アパレルホワイトeが高効率に進化
LEDバージョンアップにより、消費電力値はそのままで従来商品に比べ12%の効率アップを図りました。
アパレルホワイトとは、”より美しい光”と”より忠実な光”を併せ持つ革新的な光です。
白さを際立たせ、判別のつきにくいダークカラーも明確に再現。
また可視光全域の色がより鮮やかに発色し、高演色Ra96の光質を発揮します。

質量(kg)2.2白色材質(本体)アルミダイキャスト(黒艶消)モジュール無線付消費電力(W)52.7電源内蔵ビーム角(度)77入数(個)1定格光束(Lm)4210LED交換不可内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64185680EFS4836BA
46,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする