スリムカメラ

スリムカメラ - 高橋国際商事スリムカメラ - 高橋国際商事スリムカメラ - 高橋国際商事スリムカメラ - 高橋国際商事スリムカメラ - 高橋国際商事スリムカメラ - 高橋国際商事スリムカメラ - 高橋国際商事スリムカメラ - 高橋国際商事

その薄さわずか1cm、ムダのないデザインが持っても使っても美しいスリムカメラです。7200万画素(有効画素1300万)、動画解像度5Kの臨場感あふれる撮影が可能です。また、笑顔検出機能・オートフォーカス機能・連続写真やループ撮影などカメラを楽しめる機能も豊富。16倍デジタルズームを搭載し、運動会等での距離のある被写体の撮影も可能です。

付属品本体、USBケーブル、ネックストラップ、ポーチ、クリーニングクロスブラック質量(g)約64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×60×12(最薄部10)レンズf=4.6mm F/1.8センサーCMOSセンサー13MP有効画素数1300万画素機能オフタイマー、連続・自動・スロー・ループ撮影、タイムラプス・セルフタイマーインターフェースmicroSD、Type-Cズームデジタル16倍解像度【写真】補間(72M/64M/56M/48M/30M/24M/20M)12M/8M/5M/3M【動画】5K/4K/2.7K/FHD/HD/VGAホワイトバランスauto、晴れた日、曇りの日、白熱ランプ、蛍光灯液晶モニター2.8インチIPS露出補正-3.0EV~+4.0EVバッテリー容量(mAh)リチウムイオンバッテリー500(充電約2時間)ISO感度設定自動/100/200/400/800/1600/3200記録メディアmicroSD(最大128GB)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64183230TT-SD1300B
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする