4Kミニレトロデジカメ

4Kミニレトロデジカメ - エーインサイト4Kミニレトロデジカメ - エーインサイト4Kミニレトロデジカメ - エーインサイト4Kミニレトロデジカメ - エーインサイト4Kミニレトロデジカメ - エーインサイト4Kミニレトロデジカメ - エーインサイト4Kミニレトロデジカメ - エーインサイト4Kミニレトロデジカメ - エーインサイト

キーホルダーに付けてもおしゃれな、超小さいレトロフォルムのデジカメ。おもちゃのようで本気で使えるスペック。SONY製IMX371COMSセンサーを内蔵し、4Kビデオ撮影、64MP写真の画質。マイクロSDスロットを搭載し画像や動画を保存可能。1インチディスプレイ搭載でいつでもビデオや写真をみることができます。また、多彩な撮影フィルターを内蔵し、様々なシーンを演出可能です。

付属品USB-Cケーブル、キーホルダー、ストラップ材質PC+ABS質量(g)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51.5×44.2×27.2(±0.2)レンズ固定レンズ 撮影距離1m~∞、視野角度78度センサー【COMS】SONY IMX371リアル16MPCOMSセンサー、最大64MP写真に補間フィルター通常/白黒/ネガティブ/レトロ/赤/緑/青/紫/シアン/黄色/ins1977Sepis/レインボーアウト/二値化/夕暮れ/LOMO/ハロ/HALA/モノレッド/モノブルー/モノグリーン/モノイエロー/X-蛍光/レッドフィーンド/低彩度高彩度/ドーパミン電源自動OFFオフ/3分/5分/10分LEDフラッシュ/オン/オフバッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池300(USB充電)動画MP4 解像度:4K_ 3840×2160p@15fps、2.7K_2688-1520p(30fps)、FHD_ 1920-1080p(60/30FPS)、HD_ 1280×720p(60/30FPS)画面サイズ1インチIPS画像サイズJPEG 解像度:3/5/8/12/20/24/30/48/56/64M言語表示日本語、英語、中国語(簡体字)、中国語、韓国語、ロシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、タイ語インターフェイスUSB2.0Type-C(高速)、microSDカードスロットストレージmicroSDカードclass10以上推奨(最大128GB)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64183090AI-MRC01
オープン
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする