生活・季節や環境の変化やエンジニアリングビルの建設プロセス、植物の成長プロセスなどを時間経過で記録するタイムラプスカメラです。カラー高輝度で星明りや月明かりの下でも記録できます。IP66相当の防じん防水仕様(防水カバー付属)、2メガピクセルのスターライトセンサーを搭載。撮影距離は60cm~∞。1度の充電で6ヶ月(5分に1枚、1日288枚、月8640枚)撮影可能。最大512GBのmicroSDカードを使用できます。
その他【受光チップ】スターライト2メガピクセル/2.7インチ質量(g)970(梱包含む)備考【補助光】補助照明は120°2W白色LED1個を搭載。完全に暗い環境でも色鮮やかな写真やビデオを撮影できます。電源単3電池×12本(別売り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×151×78レンズスターライトレンズ画角110°機能【ループ撮影】ON/OFF(ONの場合カードがいっぱいになると最も古いファイルが削除されます)解像度1920×1080Pixel/1280×720Pixel電池寿命6か月(5分に1枚、1日288枚、月8640枚)ホワイトバランス自動・昼・曇り・蛍光灯液晶モニター2.4インチTFT露出補正プラス3.0EV~マイナス3.0EV撮影距離(cm)60~∞撮影モードタイムラプス写真、タイムラプスビデオ、手動タイムラプス撮影、タイムドシューティングタイムドフォト、ビデオ、写真+ビデオ、通常の写真撮影・ビデオ録画、再生モードストレージmicroSDカード(最大512GB)内容量1台