新越ワークス(Three Snow)
蓋付洗浄カゴ
ワークその他部品の超音波洗浄等にご利用下さい。
用途
素材:SUS304
支柱径(Φmm)
2.5/2.0
取手
有り
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64190099
0955021
170×125×65
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
64190108
0955022
210×120×80
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
64190117
0955024
260×90×65
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください