コミネ
AK-332 ネオプレーンイヤーウォーマー
辛い耳の冷えを防止できるアイテム
肌触りの良いFreeスに加え、部分的にネオプレーンで保温性を高めたイヤーウォーマーです
用途
・ネオプレーン:ウェットスーツにも使われている。保温性と防風性に優れる素材
材質
neoprene・fleece
厚さ(mm)
3
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64190056
09-332/BK
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください