曜日別特売

LEDワークライト 充電式

LEDワークライト 充電式 - MUST TOOLLEDワークライト 充電式 - MUST TOOLLEDワークライト 充電式 - MUST TOOLLEDワークライト 充電式 - MUST TOOL

スタンドに置くだけで充電ができるハイパワーライト。充電器付き。
最大600lmの明るさで広範囲を照らし、HIGH・LOW・TOPと3つの点灯モードを搭載。
底面にマグネットが付いているので金属部に取り付けることもでき、吊り下げフックで作業時に吊り下げて明るくすることもできる。
防塵・防水はIP65なので水による影響も少なく、落下しても大丈夫な落下耐久。
充電器につけたままでもライト照射可能。

用途自動車整備、建設現場など明るさが必要な作業。屋外での夜間作業や災害時の照明。付属品USB充電ケーブル(Type-C)1m×1本・専用充電スタンド×1個寸法(mm)191×32×51ブラック/レッド質量(g)250使用温度範囲(℃)(-)10~40保護等級IP65連続使用時間(時間)メインライト(HIGH):約2.5、メインライト(LOW):約8、トップライト:約10光源メインライト:白色COB LED×1個、トップライト:高輝度チップタイプ 白色LED×1個色温度(K)メインライト:6500、トップライト:6500充電時間(時間)約4充電池タイプ(内蔵)リチウムイオン電池 3.7V 2600mAh明るさ(Lm)メインライト(HIGH):600、メインライト(LOW):150、トップライト:120照射角度(°)メインライト:115、トップライト:30落下耐久(m)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64190169MWL-601R
10,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする