曜日別特売

薄型折畳式LEDワークライト 充電式

薄型折畳式LEDワークライト 充電式 - MUST TOOL薄型折畳式LEDワークライト 充電式 - MUST TOOL薄型折畳式LEDワークライト 充電式 - MUST TOOL薄型折畳式LEDワークライト 充電式 - MUST TOOL

19個のLED搭載なのにスリム設計なので、狭所や隙間を照らすのに最適。
最大600lmの明るさで広範囲を照らし、、HIGH・LOW・TOPと3つの点灯モードを搭載。
底面にマグネットが付いているので金属部に取り付けることもでき、吊り下げフックで作業時に吊り下げて明るくすることもできる。
折り畳み式なので収納しやすく、充電中もライト照射可能。

用途狭所作業+広範囲照射の両立。工場・倉庫・現場作業での常用ライト。災害やキャンプでのメインライト。付属品USB充電ケーブル(Type-C)1m×1本寸法(mm)303×31×44ブラック/レッド質量(g)240使用温度範囲(℃)(-)10~40連続使用時間(時間)メインライト(HIGH):約2.5、メインライト(LOW):約5、トップライト:約7光源メインライト:高輝度チップタイプ 白色LED×19個、トップライト:高輝度チップタイプ 白色LED×1個色温度(K)5000-6500(昼白色)充電時間(時間)約2.5充電池タイプ(内蔵)リチウムイオン電池 3.7V 3200mAh明るさ(Lm)メインライト(HIGH):600、メインライト(LOW):300、トップライト:120照射角度(°)メインライト:120、トップライト:18落下耐久(m)1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64190187MWL-FL601R
11,700
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする