薄型折畳式LEDワークライト 充電式

薄型折畳式LEDワークライト 充電式 - MUSTTOOL薄型折畳式LEDワークライト 充電式 - MUSTTOOL薄型折畳式LEDワークライト 充電式 - MUSTTOOL薄型折畳式LEDワークライト 充電式 - MUSTTOOL

厚さが21mmのスリム設計なので、狭所や隙間を照らすのに最適。
最大350lmの明るさで、MAIN・SUB・TOPと3つの点灯モードを搭載。
底面にマグネットが付いているので金属部に取り付けることもでき、クリップが付いているので固定することもできる。
折り畳み式なので収納しやすく、持ち運びも簡単。

用途狭い隙間を照らす作業(家具裏、配線工事など)。工具箱や車載用サブライト。日常の携帯用。付属品USB充電ケーブル(Type-C)1m×1本寸法(mm)147×21×33ブラック質量(g)105使用温度範囲(℃)(-)10~40連続使用時間(時間)メインライト:約3、トップライト:約6.5、サブライト:約5光源メインライト:白色COB LED×1個、トップライト:高輝度チップタイプ 白色LED×2個色温度(K)メインライト:6500、トップライト:6500、サブライト:6000充電時間(時間)約2充電池タイプ(内蔵)リチウムイオン電池 3.7V 1100mAh明るさ(Lm)メインライト:350、トップライト:50、サブライト:120照射角度(°)メインライト:95、トップライト:45、サブライト:110落下耐久(m)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64190178MWL-FL351R
9,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする