曜日別特売

ヒューズホルダー

ヒューズホルダー - キムデン

計測器、操作盤、制御盤、配電盤などの回路保護用として適応。
単体取付けとDINレール取付けが可能。
ヒューズ管の抜き差し用キャリアが付属。(F-20N/30NS形は、オプション)
ランプ付ヒューズキャリアはヒューズ溶断時にランプ表示するもので、24V、100V、200Vを用意。

仕様【断路表示(電時消灯)】LED付耐電圧充電部接地間 AC2000V 1分間異常なし定格絶縁電圧(V)250定格通電電流10A端子ねじM4×10(角座) 炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理) 推奨締付トルク : 1.4~1.8N・m材質(台)【ヒューズ台】ポリアミド樹脂 (黒色)使用温湿度範囲【温度】-10~50℃【湿度】45~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)絶縁抵抗充電部接地間 DC500Vメガ-100MΩ以上適合ヒューズ(Φ×Lmm)30×6.4 / 31.8×6.35使用回路電圧AC/DC24V(表示ランプ)RoHS指令(10物質対応)対応材質(キャリア)ポリカーボネート樹脂(透明)グリーンマーク認定内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64192165F-10BS A4
375
369
406(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする