MSソリューションズ
iPhone 17 Pro ソフトケース 「UTILO Soft 精密設計」 クリア TPU ストラップホール付
高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
適合
iPhone 17 Pro
材質
TPU
色
クリア
質量(g)
26
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
76×153×13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64193145
LN-MIP25CSTZCL2
¥
1,132
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください