iPhone Air ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 ブルーライトカット 貼り付けキット付

iPhone Air ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 ブルーライトカット 貼り付けキット付 - MSソリューションズiPhone Air ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 ブルーライトカット 貼り付けキット付 - MSソリューションズiPhone Air ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 ブルーライトカット 貼り付けキット付 - MSソリューションズiPhone Air ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 ブルーライトカット 貼り付けキット付 - MSソリューションズiPhone Air ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 ブルーライトカット 貼り付けキット付 - MSソリューションズiPhone Air ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 ブルーライトカット 貼り付けキット付 - MSソリューションズiPhone Air ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 ブルーライトカット 貼り付けキット付 - MSソリューションズ

【貼り付けキットLite付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/指紋防止効果2倍持続/黄色くならないブルーライトカット/ブルーライトを約41%カット/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

適合iPhone Air材質ガラスブルーライトカット質量(g)16本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×152×0.33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64192978LN-MIA25FGLB
1,068
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする