曜日別特売

EC形中空ジャッキ

EC形中空ジャッキ - 大阪ジャッキ製作所EC形中空ジャッキ - 大阪ジャッキ製作所EC形中空ジャッキ - 大阪ジャッキ製作所EC形中空ジャッキ - 大阪ジャッキ製作所EC形中空ジャッキ - 大阪ジャッキ製作所EC形中空ジャッキ - 大阪ジャッキ製作所EC形中空ジャッキ - 大阪ジャッキ製作所EC形中空ジャッキ - 大阪ジャッキ製作所

中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。
ピストンロッドはメッキ付です。
許容横荷重は揚力の1/20です。
押引共油圧作動です。
中空ジャッキ用アタッチメントのラムチェアが取付られます。(EC100H15除く)
テンションバー使用時はジャッキ揚力とテンションバー強度の両面より検討し、負荷容量を決定してください。
複動H(油圧戻り)タイプ PC工事用

寸法g(mm)5ポートネジmNPT3/8mm内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
寸法(mm)
揚力(kN)
受圧面積(cm2)
所要油量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64196591EC50H25250-0.2 -0.3 u:12250077.31933
393,000
299,800
329,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64196627EC100H15150-0.2 -0.3 u:-1000144.322165
466,000
359,800
395,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64196645EC100H30300-0.2 -0.3 u:1601000144.324330
615,000
469,800
516,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64196670EC200H15150-0.2 -0.3 u:2052000284.514270
736,000
559,800
615,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64196679EC200H35350-0.2 -0.3 u:2052000284.519960
938,000
699,800
769,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする