曜日別特売

爪付ジャーナルジャッキ

爪付ジャーナルジャッキ - 大阪ジャッキ製作所爪付ジャーナルジャッキ - 大阪ジャッキ製作所爪付ジャーナルジャッキ - 大阪ジャッキ製作所爪付ジャーナルジャッキ - 大阪ジャッキ製作所爪付ジャーナルジャッキ - 大阪ジャッキ製作所爪付ジャーナルジャッキ - 大阪ジャッキ製作所爪付ジャーナルジャッキ - 大阪ジャッキ製作所爪付ジャーナルジャッキ - 大阪ジャッキ製作所

爪付ジャーナルジャッキは低床なスペースに爪を挿入し、荷重を揚降するときに使用します。又、爪を外せばジャーナルジャッキと同様に使用できます。

用途機械の据え付け、構造物の微調整、工作機械の位置決め等に使用できます。内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
高さ(mm)
全高(mm)
寸法F(mm)
揚力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64197921NJ-0615150D:30(爪まで)A:31019560(爪部)
145,000
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64197930NJ-1013125D:40(爪まで)A:290210100(爪部)
191,000
149,800
164,780(税込)
欠品中
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年3月10日
64197939NJ-1513125D:45(爪まで)A:297230150(爪部)
209,000
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64197948NJ-2513130D:55(爪まで)A:332275250(爪部)
272,000
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする