大阪ジャッキ製作所
爪付パワージャッキ
単動タイプ
狭小なすき間に爪部を入れ、重量物・機械等昇降に使用できます。
重量物から離れていて作業ができるので安全です。
ポートネジ径はNPT3/8です。圧力計付のポンプをご使用ください。
付属カップラ
J:B-6G
内容量
1個
注意
※爪部使用時の圧力は35MPaとします。(頭部使用時の圧力72MPa)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
適合ジャッキ
受圧面積(cm
2
)
ベース寸法(mm)
所要油量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64197957
CE-0312
127
E5S12.7
7.07
【E×D】130×125
90
¥
101,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64197966
CE-0515
150
E10S15
14.52
【E×D】160×155
218
¥
119,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64197975
CE-1016
160
E23S16
33.18
【E×D】235×220
531
¥
179,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。