曜日別特売

デジタル顕微鏡

デジタル顕微鏡 - はくでんデジタル顕微鏡 - はくでん

1X~1200Xの連続ズームに対応したデジタル顕微鏡で、幅広い倍率から最適な拡大率を選択可能。
角度調整が可能、作業スペースでピンセットやハンダごてなども使用しやすい設計。
HD1200万画素カメラと7インチHD液晶ディスプレイを搭載。
英語、日本語、中国語を含む16言語に対応。

仕様【物体間距離(mm)】10~倍率(倍)1~1200(連続)分解能【写真】1.3M, 2M, 5M, 8M, 10M, 12Mバッテリー充電式バッテリー画面サイズ【表示画面】7インチHD LCDディスプレイ言語表示英語、スペイン語、ロシア語、韓国語、日本語、タイ語、ヘブライ語、ポルトガル語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、トルコ語、チェコ語、ポーランド語、繁体字中国語、簡体字中国語ピクセルHD 12メガピクセル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64198691HDM-S1
40,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする