曜日別特売

デジタル顕微鏡

デジタル顕微鏡 - はくでんデジタル顕微鏡 - はくでんデジタル顕微鏡 - はくでん

9インチ大画面LCDを搭載し、写真撮影・動画記録に対応。外部LEDライトを備え、microUSBでPC接続も可能。

仕様【画像転送速度】1280×750/25fps材質支柱/スタンド:アルミニウム合金質量(g)約1500消費電力(W)2.8倍率50-1000×レンズ【構造】2G+IR【光学】1/2.9in分解能【PC】1280×750【ビデオ】1080FHD、1080P、720P【写真】16M, 12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2MHD, 1.3M光源【カメラ】調整可能なLEDライト8個インターフェース【信号伝送】micro USB2.0動作環境-20~+60℃, 30~85%RHフォーカス【範囲】10~40mm言語表示英語、ポルトガル語、日本語、韓国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、オランダ語、アラビア語、ロシア語、スペイン語、簡体字中国語、繁体字中国語パソコン動作環境Windows XP, Win7, Win8.1, Win10, Mac OS X 10.5以上動作電流(mA)700内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64198675HDM-S3
64,400
63,980
70,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする