硬度計

硬度計 - はくでん硬度計 - はくでん硬度計 - はくでん硬度計 - はくでん硬度計 - はくでん硬度計 - はくでん硬度計 - はくでん硬度計 - はくでん

ハンドルを絞ることで製品上部のダイヤルメーターに測定値(HW)が表示されます。付属の取扱説明書には硬度(HW)をロックウェルE(HRE)/F(HRF)やビッカーズ硬度(HV)の変換することができる変換表も記載されています。
本製品で測定可能なパイプの内径は直径10mmまでです。
適合する材質や測定範囲はバリエーションで異なります。

付属品標準硬度ブロック×1, 予備圧子×1, レンチ×1, 小ドライバー×1, 取扱説明書(硬度変換表付き)×1, 携帯ケース×1精度±0.5 HW分解能1 HW内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
適合材
適合径(Φmm)
測定可能寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64198508HDW-BB75B18-100HRE軟黄銅、銅【金床】>6[ 試料厚さ ] 0.4~8
169,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
64198517HDW-B9250-92HRB冷間圧延鋼板、ステンレス鋼【金床】>10[ 試料厚さ ] 0.4~6
156,900
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
64198526HDW-B7563-105HRF硬質・半硬質黄銅、超硬アルミニウム合金【金床】>10[ 試料厚さ ] 0.4~6
169,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
64198535HDW-B20B25-110HRE(58-131 HV)アルミニウム合金【金床】>6[ 試料厚さ ] 0.4~8
156,900
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
64198551HDW-B20A25-110HRE(58-131 HV)アルミニウム合金【金床】>10[ 試料厚さ ] 0.4~13
156,900
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
64198560HDW-B2025-110HRE(58-131 HV)アルミニウム合金【金床】>10[ 試料厚さ ] 0.4~6
147,200
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする