VZ形油圧ポンプ

VZ形油圧ポンプ - 大阪ジャッキ製作所VZ形油圧ポンプ - 大阪ジャッキ製作所VZ形油圧ポンプ - 大阪ジャッキ製作所VZ形油圧ポンプ - 大阪ジャッキ製作所

新素材の製造や工業用ダイヤモンド等の製造。
超高液圧成形用。
ベアリング、ブッシュ、プロペラなどの着脱。
極圧を必要とする各種試験装置。
手動切換弁、圧力スイッチ付(単動形ジャッキに使用)
方向制御弁が手動操作です。操作レバーを手動にして切換ます。単動タイプ用です。

電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)ポート径M22×1.5内容量1個
注意
※吐出量・回転数は左側が60Hz、右側が50Hz時の値を示しています。
※使用油はISO-L-HM-VG32相当品をご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出量(L/min)
吐出圧力(MPa)
電動機
油量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64197336VZ2-GS0.35/0.29(高圧)、3/2.5(低圧)200(高圧)、21(低圧)【回転数(rpm)】1800/1500(60/50Hz)【容量(kW)】1.5(60/50Hz)【極数】4(60/50Hz)【絶縁】E(60/50Hz)30(総)、20(有効)
959,000
729,800
802,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64197370VZ5-GS0.9/0.75(高圧)、5/4.1(低圧)200(高圧)、28(低圧)【回転数(rpm)】1800/1500(60/50Hz)【容量(kW)】3.7(60/50Hz)【極数】4(60/50Hz)【絶縁】E(60/50Hz)45(総)、30(有効)
1,660,000
1,298,000
1,427,800(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする