XEX形油圧ポンプ

XEX形油圧ポンプ - 大阪ジャッキ製作所
質量(kg)約15電源(V)単相100(電動機)吐出量(L/min)0.15(高圧)、2(低圧)吐出圧力(MPa)100(高圧)、7(低圧)電動機【容量(kW)】0.35ポート径Rc3/8油量(L)2.5(総)、2(有効)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64197379XEX-2MS
332,000
249,800
274,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64197388XEX-2MG
348,000
269,800
296,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64197397XEX-2MGS
377,000
289,800
318,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする