エルボ

エルボ - 大阪ジャッキ製作所エルボ - 大阪ジャッキ製作所エルボ - 大阪ジャッキ製作所エルボ - 大阪ジャッキ製作所エルボ - 大阪ジャッキ製作所エルボ - 大阪ジャッキ製作所エルボ - 大阪ジャッキ製作所エルボ - 大阪ジャッキ製作所

接続用ネジ継手です。
FE形:ネジ込み継手、エルボ

内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法W(mm)
寸法O(mm)
寸法G(mm)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64197406FE06M06M16193131A:R3/8、B:R3/8
1,750
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64197415FE06M06MN16193131A:R3/8、B:NPT3/8
1,750
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64197431FE06M06F162534.516.5A:R3/8、B:Rc3/8
1,970
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64197440FE06M08F20323623A:R3/8、B:Rc1/2
2,070
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64197449FE06MN06F162534.516.5A:NPT3/8、B:Rc3/8
2,180
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64197458FE12M08F20323535A:R3/4、B:Rc1/2
2,410
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64197467FE08M06F20253314A:R1/2、B:Rc3/8
2,410
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64197476FE06MN08F20323623A:NPT3/8、B:Rc1/2
2,510
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64197485FE12M12F21454530A:R3/4、B:Rc3/4
2,620
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64197501FE06M06FG162544.525.5A:R3/8、B:G3/8
2,620
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64197510FE06M08M16233535A:R3/8、B:R1/2
2,850
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64197519FE08M08F22323820A:R1/2、B:Rc1/2
3,490
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64197528FE08M12F20454330A:R1/2、B:Rc3/4
3,490
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする