曜日別特売

エルボ(溶接継手)

エルボ(溶接継手) - 大阪ジャッキ製作所エルボ(溶接継手) - 大阪ジャッキ製作所エルボ(溶接継手) - 大阪ジャッキ製作所エルボ(溶接継手) - 大阪ジャッキ製作所エルボ(溶接継手) - 大阪ジャッキ製作所エルボ(溶接継手) - 大阪ジャッキ製作所エルボ(溶接継手) - 大阪ジャッキ製作所エルボ(溶接継手) - 大阪ジャッキ製作所

O.J.パワー 標準アクセサリーです。
WE形

内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W(mm)
寸法O(mm)
寸法G(mm)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64197598WE04M04P142522A:R1/4、B:W15山16
1,970
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64197607WE06M04P193125A:R3/8、B:W15山16
2,750
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64197616WE04P04P142222A:W15山16、B:W15山16
3,110
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64197625WE06M06P233535A:R3/8、B:W25山14
3,770
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64197641WE06P06P233535A:W25山14、B:W25山14
4,210
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64197650WE08M06P2337.535A:R1/2、B:W25山14
4,370
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64197659WE08P08P294040A:W30山14、B:W30山14
5,500
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64197668WE08M08P294240A:R1/2、B:W30山14
6,050
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64197677WE08M10P354545A:R1/2、B:W35山14
8,280
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64197686WE12M10P354545A:R3/4、B:W35山14
8,510
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする