2メガピクセル防水ドーム型IPカメラ

2メガピクセル防水ドーム型IPカメラ - マザーツール

H.265圧縮方式対応
有効画素2メガピクセル
microSDカード録画機能付き
赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離30m)
防水規格IP66屋外設置可能
Microsoft Edge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能
PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード

仕様【同時アクセス数】10ユーザー(総帯域幅48MB)付属品取扱説明書 / トルクスレンチ / 取付用ネジ・アンカー / 取付位置決めシート / LAN端子キャップ / 取付マウント寸法(mm)約Φ109.9×100.9(D)質量(g)約390消費電力(W)最大約6電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V0.5Aケーブル長(m)約0.3レンズ2.8mm F1.6保護等級IP66(本体のみ)有効画素数約200万画素機能【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転解像度1920(H)×1080(V)視野角水平約106° / 垂直約56°動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / スケジュールスロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大256GB対応)端子【外部電源入力】DC12V入力×1ノイズリダクション3D-DNR画像サイズ【メインストリーム】2960×1668/2880×1620/2688×1520/2048×1536/2304×1296/1920×1080/1280×960/1280×720【サブストリーム】704×480/640×480/352×240シャッタースピード1/3-1/100,000sプロトコルIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP;SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP;Multicast; PPPoE; Boujour; P2PRoHS指令(10物質対応)対応補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR圧縮方法H.265 / H.264 / MJPEG最低被写体照度(Lux)0.005照射距離(m)【赤外線】最長約30フレームレート全画像サイズ:最大20fps対応ブラウザMicrosoft Edge(IEモード推奨)イメージセンサー1/2.8 インチカラーCMOSLANポート:RJ45×1 10/100BaseT内容量1個
注意
※microSDカードを取り外してパソコンで直接再生することはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64198140IP-2D21
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする