4メガピクセル防水スピードドーム型IPカメラ

4メガピクセル防水スピードドーム型IPカメラ - マザーツール

25倍ズームレンズとパン・チルト機能により1台で広範囲の監視が可能
有効画素400万画素
H.265圧縮方式対応
microSDカード録画機能付き
赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離100m)
防水規格IP66対応
Micro Edge、Google Chrome、Firefox経由で各種パラメータ設定可能
PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード

仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅64MB)付属品取付ネジ+アンカーセット×4、LAN端子キャップセット 、取付金具、取付用スポンジ、取付位置決めシート、落下防止用金具、落下防止用金具取付ネジ、取扱説明書質量(g)約2500消費電力(W)最大 約22電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V5Aケーブル長(m)約0.3寸法(Φ×高さH)(mm)約171.1×170.4レンズ5mm-125mm、F1.6-F3.6保護等級IP66(本体のみ)有効画素数約400万画素機能【デイナイト】カラー / 白黒/ 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / 彩度ゲイン抑圧 / シャープネス / シャープネス抑圧 / ガンマ / 上下左右反転 / プライバシーマスク解像度2560(H)×1440(V)視野角水平:約53~4°、垂直:約32~2°動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)ホワイトバランス自動、室内、屋外、ATW、手動、ナトリウムランプ、自動、街灯スロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大512GB対応)端子【外部電源入力】DC12V入力×1ノイズリダクション2Dノイズリダクション、3Dノイズリダクションシャッタースピード自動、1~1/30000プロトコルFTP / RTMP / IPv6 / Bonjour / IPv4 / DNS / RTCP / PPPoE /NTP / RTP / 802.1x / HTTPS / SNMP / TCP/IP / DDNS / UPnPNFS / ICMP / UDP / IGMP / HTTP / SSL / / DHCP / SMTP Qos / RTSP / ARPRoHS指令(10物質対応)対応補正機能【逆光】無効、BLC、HLC、WDR圧縮方法H.265 / H.264 /H264B / H.264H / MJPEG最低被写体照度(Lux)0.005照射距離(m)【赤外線】最長約100対応ブラウザGoogle Chrome / Micro Edge / Firefoxイメージセンサー1/2.8 インチカラーCMOSLANポート:RJ45×1 10/100BaseT内容量1個
注意
※microSDカードを取り外してパソコンで直接再生することはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64198158IP-4SPTZ
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする