5メガピクセル防水ドーム型AHDカメラ

5メガピクセル防水ドーム型AHDカメラ - マザーツール

屋外対応でコンパクトボディ
赤外線投光器内蔵で夜間の撮影が可能
防水規格IP66屋外設置可能
500万画素対応
500万画素、200万画素、50万画素にカメラ解像度の変更が可能

仕様【映像信号】AHD / CVI / TVI / CVBS付属品AC アダプター / 取付ネジ / 防犯カメラ設置シールケーブル長(m)約0.5(映像・電源)寸法(Φ×高さH)(mm)約93×76本体質量(g)約280レンズ3.6mm保護等級IP66(本体のみ)有効画素数2560(H) × 1920(V)機能【デイナイト】外部/自動/カラー/白黒電源(DC-V)12±1(センタープラス)視野角水平約80° 垂直約60°動作温湿度範囲-10 ~ 40℃ / 10~90%RHS/N比75dB 以上 (AGC OFF)ホワイトバランス通常 / 高彩度露出補正光源制御 / 逆光補正端子【映像出力】BNC.J×1【電源入力】DC12V×1ノイズリダクション2DNR&3DNRシャッタースピード1/30 ~ 1/10,000 秒RoHS指令(10物質対応)対応消費電流最大約420mA最低被写体照度(Lux)0.01 ※白黒撮影照射距離(m)【赤外線】最長約25ダイナミックレンジWDRイメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS 5Megapixel SONY 製内容量1個
注意
※赤外線の照射距離は最長約 25m です。暗所での良好な撮影可能距離は半分程度となります。
※本製品は、映像信号「500万画素AHD」が初期設定となります。
※500万画素AHDに非対応のレコーダーでは初期設定のままではご使用できません。
※カメラ解像度の変更にはカメラのOSDメニュー操作が必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64198228MTD-309QHD
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする