H.265圧縮方式対応
有効画素5メガピクセル
microSDカード録画機能付き
赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離30m)
防水規格IP66屋外設置可能
Microsoft Edge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能
PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅48MB)付属品取扱説明書 / 取付用ネジ・アンカー / LAN端子キャップ質量(g)約470消費電力(W)最大約6電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V1Aケーブル長(m)約0.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×165.8レンズ2.8mm F1.6保護等級IP66(本体のみ)有効画素数約500万画素機能【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転解像度2960(H)×1668(V)視野角水平約109° / 垂直約59°動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / スケジュールスロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大256GB対応)端子【外部電源入力】DC12V入力×1ノイズリダクション3D-DNR画像サイズ【メインストリーム】2960×1668 / 2880×1620 / 2688×1520 / 2048×1536 / 2304×1296 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 /【サブ】704×480/640×480/352×240シャッタースピード1/3-1/100,000sプロトコルIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP;SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP;Multicast; PPPoE; Boujour; P2PRoHS指令(10物質対応)対応補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR圧縮方法H.265 / H.264 / MJPEG最低被写体照度(Lux)0.007照射距離(m)【赤外線】最長約30フレームレート全画像サイズ:最大20fps対応ブラウザMicrosoft Edge(IEモード推奨)イメージセンサー1/2.7 インチカラーCMOSLANポート:RJ45×1 10/100BaseT内容量1個