H.265圧縮方式対応
有効画素5メガピクセル
microSDカード録画機能付き
赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離40m)
防水規格IP66屋外設置可能
Google Chrome経由で各種パラメータ設定可能
PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅48MB)付属品取扱説明書/トルクスレンチ/取付用ネジ・アンカー/取付位置決めシート/LAN端子キャップ寸法(mm)約Φ159.1×118.1(D)質量(g)約906電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V2Aケーブル長(m)約0.4消費電力最大 約10.4W(DC12V) / 約13.0W(PoE)レンズ2,7mm~13.5mm F1.5保護等級IP66(本体のみ)有効画素数約500万画素機能【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転 / EIS解像度2960(H)×1668(V)視野角水平約116°~35° / 垂直約62°~20°動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / カスタムスロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大512GB対応)端子【外部電源入力】DC12V入力×1ノイズリダクション3D-DNR画像サイズ【メインストリーム】2960×1668/2880×1620/2688×1520/2560×1440/2048×1536/2304×1296/1920×1080/1280×960/1280×720【サブストリーム1】704×480/640×480/352×240【サブストリーム2】1920×1080/1280×720/704×480/640×480【サブストリーム3】1280×720/704×480/640×480シャッタースピード1/3-1/100,000sプロトコルIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2PRoHS指令(10物質対応)対応補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR / SSA圧縮方法H.265 / H.264 / MJPEG最低被写体照度(Lux)0.0009照射距離(m)【赤外線】最長約40フレームレート全画像サイズ:最大20fps対応ブラウザGoogle Chrome(推奨) / Internet Explorer / Firefoxイメージセンサー1/2.7 インチカラーCMOSLANポート:RJ45×1 10/100BaseT内容量1個