1台で360°全方位監視対応
有効画素6メガピクセル
H.265圧縮方式対応
microSDカード録画機能付き
赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離15m)
防水規格IP66対応
Micro Edge、Google Chrome、Firefox経由で各種パラメータ設定可能
PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅48MB)付属品取扱説明書/トルクスレンチ/取付用ネジ・アンカー/取付金具/取付位置決めシート/LAN端子キャップ質量(g)約480電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V1Aケーブル長(m)約0.4寸法(Φ×高さH)(mm)約120.0×53.5消費電力最大 約8.1W(DC12V) / 約10.0W(PoE)レンズ1.68mm F2.0保護等級IP66(本体のみ)有効画素数約600万画素機能【デイナイト】カラー / 白黒/ 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / 上下左右反転 / プライバシーマスク解像度2560(H)×2560(V)視野角水平約180° / 垂直180°動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / カスタムスロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大512GB対応)端子【外部電源入力】DC12V入力×1ノイズリダクション3D-DNRシャッタースピード1/3-1/100,000sプロトコルIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2PRoHS指令(10物質対応)対応補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR / SSA圧縮方法H.265 / H.264 /H264B / H.264H / MJPEG最低被写体照度(Lux)0.005照射距離(m)【赤外線】最長約15対応ブラウザGoogle Chrome / Micro Edge / Firefoxイメージセンサー1/2.5 インチカラーCMOSLANポート:RJ45×1 10/100BaseT内容量1個