MT-WCM400用増設カメラ

MT-WCM400用増設カメラ - マザーツール

MT-WCM400用の増設カメラ

付属品カメラ本体/カメラ用アンテナ/カメラ用ACアダプター/カメラ用取付金具/カメラ用ネジアンカーセット/取扱説明書消費電力(W)最大約7ケーブル長(m)約0.5 (カメラ本体電源ケーブル)、約1.5 (ACアダプターケーブル)本体質量(g)約310感度【内蔵マイク】-47dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×60×102レンズ4mm F2.3保護等級IP66(本体のみ)電源(DC-V)12、2A(センタープラス)解像度1920(H) x 1080(V)視野角水平約85°動作温湿度範囲-10 ~ +50℃、15 ~ 85%RH(結露無きこと)保存温湿度範囲-40 ~ +85℃ 10 ~ 90%RH(結露無きこと)LED【赤外線】4基(赤外線照射距離:最長約20m)端子【電源入力】DC12V×1RoHS指令(10物質対応)対応最低被写体照度(Lux)3イメージセンサー1/3 インチカラー CMOS内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64198237MTW-INC400IR
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする