曜日別特売

直流電流計

直流電流計 - はくでん直流電流計 - はくでん直流電流計 - はくでん直流電流計 - はくでん直流電流計 - はくでん直流電流計 - はくでん

シンプルなデザインの直流電流パネルメータです。測定範囲が20A以上の製品はシャント抵抗器(分流器)が内蔵されておりませんので、別途シャント抵抗器(型番:HDFL2B)をご用意いただく必要がございます。前面パネルのノブを回すことで指針のゼロ位置を調整することができます。

付属品ボルト, ワッシャー, スプリングワッシャー精度0.025ディスプレイ60×70mm取付径(Φmm)48mm内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64198745HD670-DC10A-BKDC0~10
1,780
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
64198761HD670-DC20A-BKDC0~20
1,780
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
64198770HD670-DC30A-BKDC0~30
1,780
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
64198779HD670-DC50A-BKDC0~50
1,780
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする