曜日別特売

クランプメーター

クランプメーター - はくでんクランプメーター - はくでんクランプメーター - はくでん

交流・直流電圧や電流、抵抗、静電容量を測定可能。ダイオードチェックやNCV、真の実効値測定など多機能を搭載し、最大表示5999・軽量コンパクトで幅広い用途に適し、電線を挟むだけで測定ができるクランプメーターです。

質量(g)205精度[交流電圧] ±(0.5%+3) [直流電圧] ±(0.5%+3) [交流電流] ±(2%+30) [抵抗] ±(0.8%+3) [静電容量] ±(3.5%+20)交流電圧(V)6~600抵抗(Ω)6k~600k直流電圧(V)6~500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×176×33機能ダイオードオンオフ/矩形波出力/NCV測定/バックライト/真の実効値測定/ライトサンプルレート(回/s)3交流電流(A)6~600最大表示5999静電容量(F)10n~60000μ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64198605HDT-823
12,260
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする