はくでん
デジタルマルチメータ
フルレンジ過負荷保護機能有り、真の実行値測定可能、二重ヒューズ内蔵を内蔵しているマルチメータです。
寸法(mm)
130×73×37
質量(g)
145
電源
9V電池×1(別売)
交流電圧(V)
200/500
直流電圧(V)
200mV/2000mV/20V/200V/500V
サンプリング
2~3回/秒
動作環境
0℃~40℃、湿度0-75% R.H
入力インピーダンス
≧10MΩ
保管環境
-10℃~50℃、湿度0-75% R.H
有効最大表示値
1999
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
抵抗(Ω)
直流電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64198639
HDT-33D
200/2000/20K/200K/20M/200M
2000μ/20m/200m/10
¥
2,460
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64198648
HDT-33B
200/2000/20K/200K/20M
2000μ/200m/10
¥
2,220
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください