ファンクションジェネレータ 小型 携帯式

ファンクションジェネレータ 小型 携帯式 - はくでんファンクションジェネレータ 小型 携帯式 - はくでんファンクションジェネレータ 小型 携帯式 - はくでんファンクションジェネレータ 小型 携帯式 - はくでん

回路や機器の検証、通信設備の保守、教育実験に活用できる小型多機能な信号源で、現場でも手軽に波形を出力可能です。

その他【24Vループ】0~24mA【XMT出力】0~24mA付属品ワニ口-バナナプラグテストリード×4, USBデータケーブル×1, 取扱説明書×1質量(g)66電源充電式電池 3000mAh(USB Type-C 5V)本体寸法(mm)77×112×21精度±(0.1%+0.005)出力電圧(V)0~24入力電圧(V)0~30分解能[電流] 0.01mA [XMT] 0.01mA [電圧出力] 0.01V [24V] 0.01mA [周波数] 5Hz [mA電流] 0.01mA [電圧入力] 0.01V出力周波数(Hz)0~9999入力電流(mA)0~24電流出力0~24mA内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64198490HDSG-003A-J
27,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする