はくでん
マルチメータ テストリード
小さなICニードルフラップ、LEDライト、小さな部品の測定に適しています。
材質
PVC
質量(g)
26
定格電圧(V)
1000
長さ(cm)
【リード】70
定格電流(A)
10
材質(ペン先)
ニッケルメッキ
ニードル(mm)
Φ0.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64198980
HD-830
¥
795
¥
779
¥
857
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください