HONO
難燃軽防寒ブルゾン
接炎しても燃え上がることなく炭化します。
洗濯しても難燃性能は低下しません。
制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。
素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
混率(%)
表地:綿100、中綿・裏地:ポリエステル100(後身頃アルミプリント)
内容量
1着
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64198246
4133
ネイビー
M
120
48
60
¥
18,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
64198255
4133
ネイビー
L
124
50
61
¥
18,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
64198271
4133
ネイビー
LL
128
52
62
¥
18,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
64198280
4133
ネイビー
3L
132
54
63
¥
18,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
64198289
4133
ネイビー
4L
138
56
64
¥
18,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
64198298
4133
ネイビー
5L
144
58
64
¥
18,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
64198307
4133
ネイビー
6L
150
60
64
¥
18,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
64198316
4133
ネイビー
8L
160
62
64
¥
18,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
64198325
4133
ブラック
M
120
48
60
¥
18,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
64198341
4133
ブラック
L
124
50
61
¥
18,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
64198350
4133
ブラック
LL
128
52
62
¥
18,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
64198359
4133
ブラック
3L
132
54
63
¥
18,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
64198368
4133
ブラック
4L
138
56
64
¥
18,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
64198377
4133
ブラック
5L
144
58
64
¥
18,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
64198386
4133
ブラック
6L
150
60
64
¥
18,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
64198395
4133
ブラック
8L
160
62
64
¥
18,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
64198411
4133
チャコール
M
120
48
60
¥
18,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
64198420
4133
チャコール
L
124
50
61
¥
18,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
64198429
4133
チャコール
LL
128
52
62
¥
18,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
64198438
4133
チャコール
3L
132
54
63
¥
18,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
64198447
4133
チャコール
4L
138
56
64
¥
18,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
64198456
4133
チャコール
5L
144
58
64
¥
18,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
64198465
4133
チャコール
6L
150
60
64
¥
18,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
64198481
4133
チャコール
8L
160
62
64
¥
18,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください