はくでん
チャック付きアルミ袋 片面透明
遮光性・密閉性に優れた片面アルミ袋
防湿・防油で試料の保存に最適
片面透明で中身が見えます。
破れにくく、液体・固体どちらにも対応
50枚入の小分けパックで管理しやすい
材質
PET・アルミ蒸着フィルム・CPP、3層フィルム
厚さ(mm)
0.16
タイプ
【遮光】片面遮光タイプ(片面透明・片面アルミ)
入数(枚)
50
チャック
有
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64199655
HDL-0610
60×100
¥
265
¥
259
¥
285
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
64199671
HDL-0713
70×130
¥
410
¥
399
¥
439
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
64199680
HDL-0811
80×110
¥
410
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64199689
HDL-0916
90×160
¥
610
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64199698
HDL-10175
100×175
¥
675
¥
659
¥
725
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64199707
HDL-1215
120×150
¥
675
¥
659
¥
725
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
64199716
HDL-1220
120×200
¥
810
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64199725
HDL-1318
130×180
¥
810
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64199741
HDL-1420
140×200
¥
950
¥
939
¥
1,033
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64199750
HDL-1624
160×240
¥
1,220
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64199759
HDL-1826
180×260
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64199768
HDL-2030
200×300
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
64199777
HDL-2232
220×320
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64199786
HDL-2638
260×380
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64199795
HDL-3040
300×400
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください