曜日別特売

1504 ウラメンストレッチピタリティレディーススラ

1504 ウラメンストレッチピタリティレディーススラ - ジーベック1504 ウラメンストレッチピタリティレディーススラ - ジーベック1504 ウラメンストレッチピタリティレディーススラ - ジーベック1504 ウラメンストレッチピタリティレディーススラ - ジーベック1504 ウラメンストレッチピタリティレディーススラ - ジーベック1504 ウラメンストレッチピタリティレディーススラ - ジーベック

植物由来のバイオペット素材
のびのびストレッチ
温かく蒸れにくい裏綿素材

用途運送業、物流作業、企業ユニフォーム、現場監督キャメルエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル90 綿10股下(cm)74材質(ファスナー)樹脂エコマーク認定番号21 103 005内容量1着
関連資料:(9.43MB)※リーフレットの掲載価格は当時のものになります
全7種類を絞り込む
ウエスト(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
642004861504767
7,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
642004951504970
7,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
6420051115041173
7,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
6420052015041376
7,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
6420052915041580
7,400
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
6420053815041784
7,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
6420054715041988
7,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする