ジーベック
1502 ウラメンストレッチピタリティスラックス
植物由来のバイオペット素材
のびのびストレッチ
温かく蒸れにくい裏綿素材
用途
運送業、物流作業、企業ユニフォーム、現場監督
色
キャメル
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル90 綿10
股下(cm)
80
材質(ファスナー)
樹脂
エコマーク認定番号
21 103 005
内容量
1着
関連資料:
(9.43MB)
※リーフレットの掲載価格は当時のものになります
全14種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64200206
1502
70
¥
7,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
64200215
1502
73
¥
7,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
64200231
1502
76
¥
7,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
64200240
1502
79
¥
7,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
64200249
1502
82
¥
7,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
64200258
1502
85
¥
7,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
64200267
1502
88
¥
7,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
64200276
1502
91
¥
7,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
64200285
1502
95
¥
7,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
64200301
1502
100
¥
7,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
64200310
1502
105
¥
7,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
64200319
1502
110
¥
7,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
64200328
1502
115
¥
7,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
64200337
1502
120
¥
7,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください