ジーベック
1503 ウラメンストレッチピタリティカーゴパンツ
植物由来のバイオペット素材
のびのびストレッチ
温かく蒸れにくい裏綿素材
用途
運送業、物流作業、企業ユニフォーム、現場監督
色
キャメル
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル90 綿10
股下(cm)
80
材質(ファスナー)
樹脂
エコマーク認定番号
21 103 005
内容量
1着
関連資料:
(9.43MB)
※リーフレットの掲載価格は当時のものになります
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64200346
1503
70
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
64200355
1503
73
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
64200371
1503
76
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
64200380
1503
79
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
64200389
1503
82
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
64200398
1503
85
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
64200407
1503
88
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
64200416
1503
91
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
64200425
1503
95
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
64200441
1503
100
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
64200450
1503
105
¥
8,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
64200459
1503
110
¥
8,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
64200468
1503
115
¥
8,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
64200477
1503
120
¥
8,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください