ジーベック
1505 ウラメンストレッチピタリティレディースカーゴ
植物由来のバイオペット素材
のびのびストレッチ
温かく蒸れにくい裏綿素材
用途
運送業、物流作業、企業ユニフォーム、現場監督
色
キャメル
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル90 綿10
股下(cm)
74
材質(ファスナー)
樹脂
エコマーク認定番号
21 103 005
内容量
1着
関連資料:
(9.43MB)
※リーフレットの掲載価格は当時のものになります
全7種類を絞り込む
ウエスト(cm)
選択してください
67
70
73
76
80
84
88
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64200556
1505
7
67
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
64200565
1505
9
70
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
64200581
1505
11
73
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
64200590
1505
13
76
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
64200599
1505
15
80
¥
8,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
64200608
1505
17
84
¥
8,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
64200617
1505
19
88
¥
8,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください