1500 ウラメンストレッチ ブルゾン

1500 ウラメンストレッチ ブルゾン - ジーベック1500 ウラメンストレッチ ブルゾン - ジーベック1500 ウラメンストレッチ ブルゾン - ジーベック1500 ウラメンストレッチ ブルゾン - ジーベック1500 ウラメンストレッチ ブルゾン - ジーベック1500 ウラメンストレッチ ブルゾン - ジーベック

植物由来のバイオペット素材
のびのびストレッチ
温かく蒸れにくい裏綿素材

用途運送業、物流作業、企業ユニフォーム、現場監督キャメルエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル90 綿10伸長率(%)0.146材質(ボタン)ドットボタン:樹脂材質(ファスナー)樹脂エコマーク認定番号21 103 005内容量1着
関連資料:(9.43MB)※リーフレットの掲載価格は当時のものになります
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
642001271500SS10042.55358
10,400
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
642001361500S10544.554.560
10,400
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
642001451500M11046.55663
10,400
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
642001611500L1144858.565
10,400
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
642001701500LL11849.56067
10,400
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
6420017915003L1225160.569
10,400
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
6420018815004L12652.560.571
10,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
6420019715005L1305460.571
10,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする